Beli mesin sedot air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirSebagai salah satu pompa yang paling mengesankan diantara Pompa Honda, Volume Air yang dihasilkan oleh WB20XN telah dirancang sesuai dengan keinginan pelanggan, apa pun aplikasi yang anda ingin pakai. Mesin GX160 Honda 4-Stroke yang menggerakan WB20XN memastikannya mudah dihidupkan, mudah digunakan, hemat bahan bakar, emisi rendah dan daya tahan lebih lama. - Pompa Air 2 inch untuk Berbagai Kebutuhan. - Mudah dihidupkan. - Mesin Honda OHV. - Irit Bahan Bakar. - Garansi 1 Tahun & Bersertifikat SNI.atribut:
- Type: Self Priming, Centrifugal pump
- Max. Suction Head Lift (m): 7.5
- Air Cleaner: Semi Dry Type
- Bore and Stroke (mm): 68x45
- Compression Ratio: 8.5
- Displacement (cm³): 163
- Engine Type: 4-stroke, Overhead Valve Single Cylinder, inclined by 250
- Fuel Consumption (L/hour): 1.4
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Fuel Used: Unleaded Gasoline (Oktan 86 or Higher)
- Maximum Net Torque (N m): 10.3
- Net Power Output (kW): 3.6
- Oil Capacity (L): 0.58
- YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Starting: Recoil
- Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Cylinder Volume (cc): 179
- Fuel Tank Capacity (L): 3.6
- Fuel Type: Fuel
- Machine Type: 4-stroke, OHV, Air Cooled
- Max. High Pressure Pump (m): 27
- Max. Sunction Power (m): 8
- Operating Time (hour): 2
- Output Attached (kW/rpm): 3.1 (4.2 PS)/3600
- Pump Connection Thread: Outer Thread
- Starter System: recoil Starter
- Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Total Head (m): 37
- Manufacturer: HONDA
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Forced air - cooled, 4-strokes, OHV single cylinderatribut:
- Power Output (HP): 6.5
- Pump Lift (m): 28
- Suction Height (m): 7
- Maximum Pump Output (L/minute): 1100
- Diameter Inlet & Outlet (inch): 3 (75mm)
- Dimensions (mm): 520x380x470
- Fuel Capacity (L): 3.6
- KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Untuk membantu Anda menyalurkan air dalam konsentrasi yang besar, pompa air bensin Krisbow dapat menjadi solusi untuk Anda. Pompa di desain untuk industri agrikultur dengan daya tahan yang tinggi. Menggunakan tipe mesin 168FB yang dapat menghasilkan tenaga sebesar 4.7(6.5) kw(HP). Cocok digunakan sebagai pompa irigasi.atribut:
- Max. Suction Lift (m): 8
- Max. Engine (HP): 6.5
- Maximum Engine (kW): 4.7
- Maximum Suction Lift (ft): 26
- Revolution Speed (rpm): 3600
- Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa air menggunakan bahan bakar solar. Kuat dan tahan lama. Pompa air dengan diameter selang hisap dan buang besar dapat diandalkan untuk mengalirkan air ke lahan dan perkebunan Anda yang luas dan membutuhkan debit air yang extra. Tenaga dorongnya yang kuat, sangat cocok digunakan pada tempat yang jauh dari sumber airatribut:
- Fuel Type: Diesel
- BB Consumption per Hour (L/hour): 1.35 (Average Usage)
- Speed (rpm): 3600
- Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjiratribut:
- Maximum Output (kW/rpm): 3.6/3600
- Manufacturer: HONDA
- Fuel Tank Capacity (L): 3.1
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air)Deskripsi:Jet pump sumur dangkal Shimizu hemat energi listrik memiliki kapasitas max 31lpm-60lpm, daya hisap max 9m, pekarangan, taman, gedung, dan rumah sangat cocok dengan tipe pompa ini.
- Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)atribut:
- Accessories: Strainers, Hose coupling
- Available Time in Full (minute): 102
- Caliber (mm): 50
- Content Set: 1 strainer ; 1 hose coupling ; 1 hose clamp ring ; 1 hose band
- Discharge Rate (L/minute): 620
- Engine Type: GX120T2
- Fuel Tank Capacity (L): 2.0
- Maximum Output (kW/rpm): 2.6/3600
- Total Head (m): 32
- Working Fuel: Unleaded Gasoline for Automobiles
- Koshin Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:The KOSHIN SEH-50X motorised pump is used for domestic and municipal applications (watering gardens, pumping water from wells, filling tanks, supplying water to houses, fire-fighting). The model is equipped with a reliable Japanese Honda four-stroke engine with an output of 2.9 hp, which can pump up to 600 litres of liquid per minute. To put the pump into operation, only the pump body needs to be filled with water.atribut:
- Maximum Power (rpm): 3600
- Suction Height (ft): 26
- Suction Height (m): 8
- HCP Pump Submersible Sewage F Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirHCP memiliki range produk Submersible Sewage (Effluent Pump) yang lengkap dengan kapasitas 50-1200 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industriatribut:
- Number of Pole: 2P
- Honda Power Product Pump Engine Trash Mud (Pompa Alkon Lumpur)Deskripsi:Honda Trash Pump WT20 sangat ideal untuk pekerjaan khusus dan aplikasi untuk volume tinggi. dirancang khusus untuk pekerjaan khusus dan aplikasi yang memerlukan volume tinggi kapasitas air berpasi / kotor. didukung oleh Mesin Honda seri GX kelas komersial yang mudah dihidupkan dan meiliki tenaga yang handal untuk kondisi terberat.-Heavy-duty 2 " Trash pompa konstruksi-Mesin Honda OHV komersial mudah dihidupkan-Kapasitas 190 gal./min-Casting volute dan impeller Besi-Out port mudah dibersihkanatribut:
- Pump Type : Centrifugal; Self-Priming
- Suction Head Lift (m): 8
- Total Head Lift (m): 27
- Hyundai Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)Deskripsi:Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
- Shimizu Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Semi jet pump Shimizu memiliki kapasitas maks 39 L/min-71 L/min, total head 30m-50m, daya hisap max 11m, Cocok untuk keperluan air kapasitas besar baik di rumahan, gedung , konstruksi dan industriatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS 00046.01
- Tiger Pump Engine Gasoline Irrigation (Pompa Alkon)atribut:
- Fuel Capacity (L): 3.6
- Max. Engine (HP): 7.0
- Suction and Exhaust Diameter (mm): 50
- Water Flow Speed (L/m): 600
- Grundfos Semi Jet Pump Water (Pompa Semi Jet)Deskripsi:Grundfos pompa Air JPA memiliki flowrate kapasitas yang lengkap ukuran 4-8 m3/h sanagt handal dan hemat daya sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industriatribut:
- Voltage: 1x220-240V
- Pump Outlet: 1inch
- Mains Fequency: 50Hz
- Volume of Pressure Tank: 18L
Daftar Harga mesin sedot air Terbaru October 2026
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp6.599.900 |
| YamamaxPRO Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp1.499.900 |
| Yamaha Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp5.099.900 |
| Honda Power Product Pump Engine Light Weight (Pompa Alkon) | Rp8.599.900 |
| SUPRA (Pump) Pump Engine Irrigation (Pompa Alkon) | Rp1.899.900 |
| KRISBOW Pump Engine Gasoline for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp3.799.900 |
| Loncin Pump Engine Diesel Irrigation (Pompa Alkon) | Rp10.999.900 |
| Honda Power Product Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp9.899.900 |
| Shimizu Pump Water PS Series (Pompa Air) | Rp619.900 |
| Honda Pump Engine for Irrigation (Pompa Alkon) | Rp10.999.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/chP105472449-1.jpg)
/fiP105875558-1.jpg)
/P102080238-1.jpg)
/jcP105542696-1.jpg)
%20Pump%20Engine%20Irrigation%20(Pompa%20Alkon)/2wP111082104-1.jpg)
/0rP104570027-3.jpg)
/fqP104619566-1.jpg)
/fvP105535571-1.jpg)
/ffP103201555-1.jpg)
/lfP111752771-1.jpg)
/lnP111358779-1.jpg)
/g1P104082577-1.jpg)
/ocP107252876-1.jpg)
/P102093443-1.jpg)
/foP103201564-5.jpg)
/nuP107252858-1.jpg)
/n2P110153830-1.jpg)
/i7P105691655-1.jpg)
/r1P102235973-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)